Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEKSLER SSV4 ac supapă 1/4 inch oțel inoxidabil 5000 psi | AE7BDZ 5WL40

WEKSLER SSV4 ac supapă 1/4 inch din oțel inoxidabil 5000 psi

În stoc
Articol: AE7BDZ Model: SSV4Crucea Ref: 5WL40
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
€123.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu ac
BodyOţel inoxidabil
Port de intrare1/4 "NPT
Portul de desfacere1/4 "NPT
Domeniul de presiune5000 psi @ 500 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8481803025
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBodyDomeniul de presiunePreț
WEKSLER AV32 ac supapă 1/2 inch alamă 500 Psi | AE7BDQ 5WL10 AV32Alamă500 psi @ 150 grade F€153.86
WEKSLER BBV4 ac supapă 1/4 inch alamă 600 Psi | AE7BDR 5WL12 BBV4Alamă600 psi @ 300 grade F€29.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEKSLER SSV4 ac supapă 1/4 inch din oțel inoxidabil 5000 psi
€123.63 /unitate