WELCH 1376B-01 Pompa de vid 1 Hp 10.6 Cfm 115/230v | AD3FZJ 3Z656

WELCH 1376B-01 Pompa de vid 1 Hp 10.6 Cfm 115/230v

În stoc
Articol: AD3FZJ Model: 1376B-01Crucea Ref: 3Z656

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,950.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de vid
Amplificatoare AC11.0/5.5
BalastGaz, inhibă condensul în interiorul pompei
DeplasareCfm 10.6
FiltruAdmisia, ecranele reduc posibilitatea de a pătrunde materiale străine în pompă
finalizareaAlbastru / Gri
HP1
Hz60
Intrare NPT1"
Capacitatea uleiului80 uncie
Dimensiunea de ieșire1 "-20
Inălțime totală15.375 "
Lungime totală19.25 "
Lățimea totală14.125 "
Fază1
RPM525
Diametrul interior al tubului.13 / 16 "
Tipul supapeiScurge
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.5
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)57.66
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS8414100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Torr de presiune finală (1 x 10-4)
    • Submarcă: DUOSEAL

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAmplificatoare ACDeplasareLățimea totalăRPMDiametrul interior al tubului.Tipul supapeiVoltajPreț
WELCH 1400B-01 Pompă de vid 1/3 CP 0.9 Cfm 115v | AD3FZG 3Z654 1400B-0117.75 "5.6Cfm 0.99"5807 / 16 "-115€5,669.98
WELCH 1402B-01 Pompa de vid 1/2 CP 5.6 Cfm 115/230v | AD3FZH 3Z655 1402B-0120 "8.4/4.2Cfm 5.612 "52513 / 16 "-115/230€7,645.97
WELCH 1397B-01 Pompa de vid 1 Hp 17.7 Cfm 115/230v | AD3FZK 3Z657 1397B-0126 "11.0/5.5Cfm 17.713.75 "4001.625 "-115/230€14,301.40
WELCH 1402B-46 Pompa de vid 1/2 CP 5.6 Cfm 115/230v | AE7KVJ 5Z025 1402B-4620 "8.4/4.2Cfm 5.612 "52513 / 16 "Balast cu gaz, care inhibă condensarea apei care poate duce la coroziune115/230€8,079.16
WELCH 2070B-01 Pompă de vid 1/2 CP 1.2 cfm 115V 3/8 inch | AH8QNP 38XV26 2070B-0118 "3Cfm 1.29"---115€19,589.49
Pompă de vid WELCH 3021-01, dimensiune admisie 7/16 inchi NPT, 5/16 CP, ieșire 7/16 inch NPT | CE9CKN 55ZK63 3021-0115.1 "--9.2 "1740--115€4,779.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WELCH 1376B-01 Pompa de vid 1 Hp 10.6 Cfm 115/230v
€9,950.01 /unitate