Pompă de vid WELCH 3021-01, dimensiune admisie 7/16 inchi NPT, 5/16 CP, ieșire 7/16 inch NPT | CE9CKN 55ZK63

WELCH 3021-01 Pompă de vid, dimensiune admisie 7/16 inch NPT, 5/16 CP, ieșire 7/16 inch NPT

În stoc
Articol: CE9CKN Model: 3021-01Cruce Ref: 55ZK63

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,779.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de vid
AmenajăriFără ulei
Aer liber CFM la 0 in. Hg0.37
Aer liber CFM @ 0 PSI1.8
Amplificatori de încărcare completă4
HP5/16
Hz60
Dimensiunea intrării7/16 "NPT
Max. Vid29.9 "Hg
Dimensiunea de ieșire7/16 "NPT
Inălțime totală5.4 "
Lungime totală15.1 "
Lățimea totală9.2 "
Fază1
RPM1740
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.905
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAmplificatoare ACDeplasareLățimea totalăRPMDiametrul interior al tubului.Tipul supapeiVoltajPreț
WELCH 1400B-01 Pompă de vid 1/3 CP 0.9 Cfm 115v | AD3FZG 3Z654 1400B-0117.75 "5.6Cfm 0.99"5807 / 16 "-115€5,669.98
WELCH 1402B-01 Pompa de vid 1/2 CP 5.6 Cfm 115/230v | AD3FZH 3Z655 1402B-0120 "8.4/4.2Cfm 5.612 "52513 / 16 "-115/230€7,645.97
WELCH 1376B-01 Pompa de vid 1 Hp 10.6 Cfm 115/230v | AD3FZJ 3Z656 1376B-0119.25 "11.0/5.5Cfm 10.614.125 "52513 / 16 "Scurge115/230€9,950.01
WELCH 1397B-01 Pompa de vid 1 Hp 17.7 Cfm 115/230v | AD3FZK 3Z657 1397B-0126 "11.0/5.5Cfm 17.713.75 "4001.625 "-115/230€14,301.40
WELCH 1402B-46 Pompa de vid 1/2 CP 5.6 Cfm 115/230v | AE7KVJ 5Z025 1402B-4620 "8.4/4.2Cfm 5.612 "52513 / 16 "Balast cu gaz, care inhibă condensarea apei care poate duce la coroziune115/230€8,079.16
WELCH 2070B-01 Pompă de vid 1/2 CP 1.2 cfm 115V 3/8 inch | AH8QNP 38XV26 2070B-0118 "3Cfm 1.29"---115€19,589.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WELCH 3021-01 Pompă de vid, dimensiune admisie 7/16 inch NPT, 5/16 CP, ieșire 7/16 inch NPT
€4,779.12 /unitate