WELCH Pompe de vid


Filtru
Design: Fără ulei , Finalizarea: Albastru / Gri , Amperi la sarcină completă: 4 , Hz: 60 , Dimensiune admisie: 7/16 "NPT , Max. dBA: 55 , Faza: 1
StilModelLungime totalăAmplificatoare ACDeplasareLățimea totalăRPMDiametrul interior al tubului.Tipul supapeiVoltajPreț (ex. TVA)
A
3021-01
15.1 "--9.2 "1740--115€4,779.13
B
1400B-01
17.75 "5.6Cfm 0.99"5807 / 16 "-115€5,669.97
C
2070B-01
18 "3Cfm 1.29"---115€19,589.49
D
1376B-01
19.25 "11.0/5.5Cfm 10.614.125 "52513 / 16 "Scurge115/230€9,950.02
E
1402B-46
20 "8.4/4.2Cfm 5.612 "52513 / 16 "Balast cu gaz, care inhibă condensarea apei care poate duce la coroziune115/230€8,079.16
D
1402B-01
20 "8.4/4.2Cfm 5.612 "52513 / 16 "-115/230€7,645.96
F
1397B-01
26 "11.0/5.5Cfm 17.713.75 "4001.625 "-115/230€14,301.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?