WELDBEND CORP. 090-060-050 Reductor concentric din oțel carbon 1506 psi | AF9ZAB 30WE86

WELDBEND CORP. 090-060-050 Reductor concentric din oțel carbon 1506 psi

În stoc
Element: AF9ZAB Model: 090-060-050Crucea Ref: 30WE86

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€429.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor concentric
Material corpOtel carbon
ClasăSTD
ConformitateA234 WPB
Tip conexiuneButweld
Presiune maximă1506 psi
Dimensiunea conductei6 "x 5"
Temp. Gamă-20 grade până la 650 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.42
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS7307933040

Variante de produs

ProdusModelClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
WELDBEND CORP. 090-030-020 Reductor concentric din oțel carbon 2240 psi | AF9ZAE 30WE62 090-030-020STD2240 psi3 "x 2"€195.83
WELDBEND CORP. 091-030-022 Reductor concentric din oțel carbon 3178 psi | AF9ZAF 30WF17 091-030-022XS3178 psi3 "x 2-1 / 2"€220.14
WELDBEND CORP. 091-040-030 Reductor concentric din oțel carbon 2751 psi | AF9ZAG 30WF28 091-040-030XS2751 psi4 "x 3"€280.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WELDBEND CORP. 090-060-050 Reductor concentric din oțel carbon 1506 psi
€429.42 /unitate