Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WELDBEND CORP. 091-030-022 Reductor concentric din oțel carbon 3178 psi | AF9ZAF 30WF17

WELDBEND CORP. 091-030-022 Reductor concentric din oțel carbon 3178 psi

În stoc
Element: AF9ZAF Model: 091-030-022Crucea Ref: 30WF17
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
€220.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor concentric
Material corpOtel carbon
ClasăXS
ConformitateA234 WPB
Tip conexiuneButweld
Presiune maximă3178 psi
Dimensiunea conductei3 "x 2-1 / 2"
Temp. Gamă-20 grade până la 650 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7307933040

Variante de produs

ProdusModelClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
WELDBEND CORP. 090-060-050 Reductor concentric din oțel carbon 1506 psi | AF9ZAB 30WE86 090-060-050STD1506 psi6 "x 5"€429.42
WELDBEND CORP. 090-030-020 Reductor concentric din oțel carbon 2240 psi | AF9ZAE 30WE62 090-030-020STD2240 psi3 "x 2"€195.83
WELDBEND CORP. 091-040-030 Reductor concentric din oțel carbon 2751 psi | AF9ZAG 30WF28 091-040-030XS2751 psi4 "x 3"€280.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WELDBEND CORP. 091-030-022 Reductor concentric din oțel carbon 3178 psi
€220.14 /unitate