Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol de lipit WELLER D650 300/200 wați 120v | AE6YTZ 5VZZ2

WELLER Pistol de lipit D650 300/200 wați 120v

În stoc
Articol: AE6YTZ Model: D650Crucea Ref: 5VZZ2
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
€253.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistolul de lipit
varfulStandard
TipIndustrial
Voltaj120
Watts300/200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8515110000
Tara natalaMX

Detalii produs:

Pistolul de lipit Weller D650 este ideal pentru lipirea circuitelor electrice de mare capacitate, capselor de cablu, conectorilor grei, tablei și vitralii. Este folosit de electricieni, tehnicieni și ingineri din industria auto și electronică.

Caracteristici:

  • Acest pistol de lipit Weller D650 are un vârf de cupru nichelat și o carcasă termoplastică rezistentă la căldură.
  • Dispune de un design de declanșare cu vârful degetului care selectează cu ușurință între ieșire ridicată sau scăzută.
  • Acest pistol de lipit de 300 / 200 wați este echipat cu un mâner de tip pistol care asigură confort în timpul utilizării îndelungate.

Accesorii compatibile:

  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Cât de repede se încălzește acest pistol de lipit?

A. Acest pistol de lipit Weller se poate încălzi în 6 secunde.

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al pistolului de lipit Weller D650?

A. 900 până la 1100 de grade F.

Variante de produs

ProdusModelArticolTipWattsPreț
Pistol de lipit WELLER D550PK 260 W | AE2RAZ 4Z764 D550PKSet de pistol de lipitProfesional200€195.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WELLER Pistol de lipit D650 300/200 wați 120v
€253.75 /unitate