Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WELLER T0051388599 Sârmă de lipit, 1/32 inch X 250 G, Sac M1, 96.5% staniu, 3% argint, 0.5% cupru | CU9VCW 799RL7

WELLER T0051388599 Sârmă de lipit, 1/32 inch X 250 G, Sac M1, 96.5% staniu, 3% argint, 0.5% cupru

În stoc
Articol: CU9VCW Model: T0051388599Crucea Ref: 799RL7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€164.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de lipit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2812
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WELLER T0051388399 Sârmă de lipit, 0.3 mm X 100 G, Sac L0, 96.5% staniu, 3% argint, 0.5% cupru | CU9VBP 799RM2 T0051388399€97.38
WELLER T0051388199 Sârmă de lipit, 0.3 mm X 100 G, Sac M1, 96.5% staniu, 3% argint, 0.5% cupru | CU9VBQ 799RM1 T0051388199€97.38
WELLER T0051404899 Sârmă de lipit, 0.3 mm X 100 G, Scn M1, 99.3% staniu, 0.6% cupru, 0.05% nichel | CU9VBR 799RN2 T0051404899€73.01
WELLER T0051402499 Sârmă de lipit, 0.3 mm X 21 G, Sac M1, 96.5% staniu, 3% argint, 0.5% cupru | CU9VBT 799RN3 T0051402499€75.61
WELLER T0051387299 Sârmă de lipit, 0.3 mm X 500 G, Sac L0, 96.5% staniu, 3% argint, 0.5% cupru | CU9VBU 799RJ8 T0051387299€368.94
WELLER T0051386599 Sârmă de lipit, 0.3 mm X 500 G, Sac M1, 96.5% staniu, 3% argint, 0.5% cupru | CU9VBV 799RJ7 T0051386599€368.94
WELLER T0051388499 Sârmă de lipit, 0.5 mm X 100 G, Sac L0, 96.5% staniu, 3% argint, 0.5% cupru | CU9VBW 799RM4 T0051388499€84.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WELLER T0051388599 Sârmă de lipit, 1/32 inch X 250 G, Sac M1, 96.5% staniu, 3% argint, 0.5% cupru
€164.00 /unitate