Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WELLER T0054441599 Daltă cu vârf de lipit 3.2 mm | AF7CPG 20UX57

WELLER T0054441599 Daltă cu vârf de lipit 3.2 mm

În stoc
Element: AF7CPG Model: T0054441599Crucea Ref: 20UX57

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€10.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de lipit
Mărimea3.2mm
TipDaltă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8515904000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
WELLER T0054440599 Daltă cu vârf de lipit 0.094 in/2.4 mm | AB3PGT 1UNF4 T00544405990.43 "€13.04
WELLER T0054440799 Daltă cu vârf de lipit 0.126 inchi/3.2 mm | AB3PGU 1UNF5 T00544407990.43 "€11.42
WELLER T0054443899 Daltă cu vârf de lipit 0.047 in/1.2 mm | AB3PGV 1UNF6 T00544438990.73€14.17
WELLER T0054443799 Daltă cu vârf de lipit 0.031 in/0.79 mm | AB3PGW 1UNF7 T00544437990.43 "€14.17
WELLER T0054444099 Daltă cu vârf de lipit 0.063 in/1.6 mm | AB3PHD 1UNG5 T00544440990.38 "€13.58
WELLER T0054440999 Daltă cu vârf de lipit 4.6 mm | AF7CPF 20UX55 T00544409994.6mm€14.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WELLER T0054441599 Daltă cu vârf de lipit 3.2 mm
€10.97 /unitate