Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05004080001 Set chei tubulare SAE 1/2 inch Drive Size 28 buc | AH8JQB 38UR86

WERA TOOLS 05004080001 Set chei tubulare SAE 1/2 inch Dimensiune 28 buc

În stoc
Articol: AH8JQB Model: 05004080001Crucea Ref: 38UR86

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€438.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei cu soclu
Stiluri Deep Socket Point incluseNici unul
Dimensiunea unității1 / 2 "
finalizareaChrome satinat
Stiluri Flex Socket Point incluseNici unul
Tipul de măsurareSAE
Număr de bucați28
Socluri incluse3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16"
Std. Stiluri de puncte de soclu incluse6
Tether capabilNu este capabil de legare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.835
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)14.73
Tara natalaCZ

Detalii produs:

    • Gama de dimensiuni soclu: 3/8 "la 13/16"
    • Clichete incluse: Cap de pere de 11 "

Variante de produs

ProdusModelTipul de măsurareSocluri inclusePreț
WERA TOOLS 05004077001 Set chei tubulare metric 1/2 Dimensiune 28 buc | AH8JQA 38UR85 05004077001metric10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€468.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05004080001 Set chei tubulare SAE 1/2 inch Dimensiune 28 buc
€438.21 /unitate