Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05004077001 Socket Wrench Set Metric 1/2 Drive Size 28 pc | AH8JQA 38UR85

WERA TOOLS 05004077001 Set chei tubulare metric 1/2 Dimensiune 28 buc

În stoc
Element: AH8JQA Model: 05004077001Crucea Ref: 38UR85
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
€467.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei cu soclu
Stiluri Deep Socket Point incluseNici unul
Dimensiunea unității1 / 2 "
finalizareaChrome satinat
Stiluri Flex Socket Point incluseNici unul
Tipul de măsuraremetric
Număr de bucați28
Socluri incluse10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Std. Stiluri de puncte de soclu incluse6
Tether capabilNu este capabil de legare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.903
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)14.73
Tara natalaCZ

Detalii produs:

    • Gama de dimensiuni prize: 10mm la 19mm
    • Clichete incluse: Cap de pere de 11 "

Variante de produs

ProdusModelTipul de măsurareSocluri inclusePreț
WERA TOOLS 05004080001 Socket Wrench Set SAE 1/2 Inch Drive Size 28 pc | AH8JQB 38UR86 05004080001SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16"€438.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05004077001 Set chei tubulare metric 1/2 Dimensiune 28 buc
€467.45 /unitate