Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05022720005 Set chei hexagonale cu capăt sferic 1.5 - 10 mm în formă de L | AC8WYP 3EKA9

WERA TOOLS 05022720005 Set chei hexagonale cu capăt sferic 1.5 - 10 mm în formă de L

În stoc
Articol: AC8WYP Model: 05022720005Crucea Ref: 3EKA9
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
€135.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei hexagonale cu capăt de bilă
Lungimea brațului3.5 "până la 9"
Tip brațLung
Materialul lameiOţel inoxidabil
finalizareamată
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Tip mânerÎn formă de L
Tipul de măsuraremetric
Număr de bucați9
Codul mărimiiM7
Mărimi incluse1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5535
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8204110060
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiMaterialul lameifinalizareaManipulați materialulTipul de măsurareNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
WERA TOOLS 05022721002 Set chei hexagonale cu capăt sferic 3/32-3/8 inch în formă de L | AC8WYQ 3EKC1 050227210023.5 "până la 9"Oţel inoxidabilmatăOţel inoxidabilSAE93/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"€131.71
WERA TOOLS 05021728002 Set chei hexagonale cu capăt sferic, 0.050-3/8 inch, în formă de lungime | AC8WZR 3EKJ7 050217280023.255 "până la 8.38"Aliaj de oțelNegru matAliaj de oțelSAE130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€63.92
WERA TOOLS 05022086002 Set chei hexagonale cu capăt sferic 1.5 - 10 mm în formă de L | AC8WZT 3EKJ9 050220860023.5 "până la 9"Aliaj de oțelNegru matAliaj de oțelmetric91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm€49.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05022720005 Set chei hexagonale cu capăt sferic 1.5 - 10 mm în formă de L
€135.54 /unitate