Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05031587002 Șurubelniță izolată 5.5 mm 5 in | AE7RDN 6AAD1

WERA TOOLS 05031587002 Șurubelniță izolată 5.5 mm 5 inci

În stoc
Articol: AE7RDN Model: 05031587002Crucea Ref: 6AAD1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€8.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță izolată
finalizareaChrome
Design mânerErgonomic cu antiroll
Manipulați materialulMulticomponent
Lungime totală9"
Lungime coadă5"
Material de coadăInstrument de oțel din aliaj
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor1.0 x 5.5 mm
Sfat stilKeystone Sloted
Sfat Grup de stilcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8205400000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungime totalăLungime coadăMaterial de coadăDimensiunea sfaturilorSfat stilSfat Grup de stilPreț
WERA TOOLS 05022729002 Șurubelniță izolată 1/8 x 3 1/8 | AC8WXC 3EJW4 05022729002Coadă cromată, vârf de oxid negru6"3.125 "Oţel inoxidabil1 / 8 "Keystone Slotedcrestat€14.75
WERA TOOLS 05022730002 Șurubelniță izolată 9/64 x 4 in | AC8WXD 3EJW5 05022730002Coadă cromată, vârf de oxid negru8"4"Oţel inoxidabil9 / 64 "Keystone Slotedcrestat€15.63
WERA TOOLS 05022731002 Șurubelniță izolată 5/32 x 4 in | AC8WXE 3EJW6 05022731002Coadă cromată, vârf de oxid negru8"4"Oţel inoxidabil5 / 32 "Keystone Slotedcrestat€18.28
WERA TOOLS 05022732002 Șurubelniță izolată 7/32 x 5 in | AC8WXF 3EJW7 05022732002Coadă cromată, vârf de oxid negru10 "5"Oţel inoxidabil7 / 32 "Keystone Slotedcrestat€23.17
WERA TOOLS 05022733002 Șurubelniță Phillips izolată #1 x 3 1/8 | AC8WXG 3EJW8 05022733002Coadă cromată, vârf de oxid negru7"3.125 "Oţel inoxidabil#1PhillipsPhillips / Crosspoint€19.95
WERA TOOLS 05022734002 Șurubelniță Phillips izolată #2 x 4 In | AC8WXH 3EJW9 05022734002Coadă cromată, vârf de oxid negru8"4"Oţel inoxidabil#2PhillipsPhillips / Crosspoint€29.12
WERA TOOLS 05031600002 Șurubelniță Phillips izolată #0 3-1/4 In | AE7RDD 6AAC2 05031600002Chrome6.375 "3.25 "Instrument de oțel din aliaj#0PhillipsPhillips / Crosspoint€5.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05031587002 Șurubelniță izolată 5.5 mm 5 inci
€8.43 /unitate