Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05032001002 Șurubelniță cu crestătură din oțel inoxidabil Vârf de 1/8 inch | AC8WWF 3EJU1

WERA TOOLS 05032001002 Șurubelniță cu crestăre din oțel inoxidabil Vârf de 1/8 inch

În stoc
Element: AC8WWF Model: 05032001002Crucea Ref: 3EJU1
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
€18.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurubelniţă
finalizareaChrome
Design mânerErgonomic cu antiroll
Manipulați materialulMulticomponent
Lungime totală6"
Lungime coadă3.125 "
Material de coadăInstrument de oțel din aliaj
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor1 / 8 "
Sfat stilKeystone Sloted
Sfat Grup de stilcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8205400000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelSfat stilfinalizareaDesign mânerSfat Grup de stilManipulați materialulLungime totalăLungime coadăShak ShapePreț
WERA TOOLS 05032005002 Șurubelniță cu crestă din oțel inoxidabil Vârf de 1/4 inch | AC8WWD 3EJT8 05032005002Keystone SlotedChromeErgonomic cu antirollcrestatMulticomponent9"6"Rundă€31.86
WERA TOOLS 05032022002 Șurubelniță Phillips Vârf nr. 2 din oțel inoxidabil | AC8WWN 3EJU8 05032022002PhillipsChromeErgonomic cu antirollPhillips / CrosspointMulticomponent8"4"Rundă€28.00
WERA TOOLS 05032050002 Șurubelniță Torx Vârf T8 din oțel inoxidabil | AC8WWY 3EJV8 05032050002Torx (R)ChromeErgonomic cu antirollTorx(R)/StarMulticomponent5.5 "2.375 "Rundă€20.47
WERA TOOLS 05032051002 Șurubelniță Torx Vârf T9 din oțel inoxidabil | AC8WWZ 3EJV9 05032051002Torx (R)ChromeErgonomic cu antirollTorx(R)/StarMulticomponent5.5 "2.375 "Rundă€39.48
WERA TOOLS 05031441002 Pernă pentru șurubelniță Phillips #1 3-1/4 In | AE7RDV 6AAD8 05031441002PhillipsChromeErgonomic cu antirollPhillips / CrosspointMulticomponent7.125 "3.25 "Rundă€1.26
WERA TOOLS 05031444002 Pernă pentru șurubelniță Phillips #2 4 In | AE7RDW 6AAD9 05031444002PhillipsChromeErgonomic cu antirollPhillips / CrosspointMulticomponent8.25 "4"Rundă€1.74
WERA TOOLS 05031402002 Pernă pentru șurubelniță cu crestat 3.0 mm 3-1/4 | AE7RDX 6AAE0 05031402002Keystone SlotedChromeErgonomic cu antirollcrestatMulticomponent7.125 "3.25 "Rundă€1.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05032001002 Șurubelniță cu crestăre din oțel inoxidabil Vârf de 1/8 inch
€18.79 /unitate