Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05059902001 Pozidriv Power Bit Diamond Pz2 2 inch Lungime | AE3QLF 5ERD0

WERA TOOLS 05059902001 Pozidriv Power Bit Diamond Pz2 2 inch lungime

În stoc
Articol: AE3QLF Model: 05059902001Crucea Ref: 5ERD0
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
€11.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului2"
Stil BitPozidriv (R)
finalizareaDiamantat
Lungime2"
MaterialS2 Oțel
Lungime totală2"
Dimensiunea punctuluiPZ2
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipPozidriv

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8207906000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPreț
WERA TOOLS 05059900001 Pozidriv Power Bit Diamond Pz1 2 inch Lungime | AE3QLE 5ERC9 05059900001PZ1€11.89
WERA TOOLS 05059904001 Pozidriv Power Bit Diamond Pz3 2 inch Lungime | AE3QLG 5ERD1 05059904001PZ3€11.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05059902001 Pozidriv Power Bit Diamond Pz2 2 inch lungime
€11.89 /unitate