Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05066690001 Torq Set Power Bit Diamond 6mm 2 inch Lungime | AE3QLN 5ERD7

WERA TOOLS 05066690001 Torq Set Power Bit Diamond 6mm 2 inch lungime

În stoc
Articol: AE3QLN Model: 05066690001Crucea Ref: 5ERD7
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
€16.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului2"
Stil BitTorq-Set
finalizareaDiamantat
Lungime2"
MaterialS2 Oțel
Lungime totală2"
Dimensiunea punctului6
SAE sau Metricmetric
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipMultiplu (Set)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8207906000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPreț
WERA TOOLS 05324901002 Torq Set Power Bit Diamond 2mm 2 inch Lungime | AE3QLL 5ERD5 053249010022€16.18
WERA TOOLS 05066688002 Torq Set Power Bit Diamond 4mm 2 inch Lungime | AE3QLM 5ERD6 050666880024€16.18
WERA TOOLS 05066692001 Torq Set Power Bit Diamond 8mm 2 inch Lungime | AE3QLP 5ERD8 050666920018€16.18
WERA TOOLS 05066694001 Torq Set Bit Diamond 10mm 2 inch Lungime | AE3QLQ 5ERD9 0506669400110€16.18
WERA TOOLS 05066696001 Torq Set Power Bit Diamond 1/4 2 inch Lungime | AE3QLR 5ERE0 050666960011/4€25.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05066690001 Torq Set Power Bit Diamond 6mm 2 inch lungime
€16.18 /unitate