Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05071010001 Phillips Insert Bit din oțel inoxidabil #1 1 inch lungime | AC8WXJ 3EJX2

WERA TOOLS 05071010001 Phillips Insert Bit din oțel inoxidabil #1 1 inch lungime

În stoc
Articol: AC8WXJ Model: 05071010001Crucea Ref: 3EJX2
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
€7.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului1"
Stil BitPhillips
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului#1
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipPhillips

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207906000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPreț
WERA TOOLS 05071011001 Burghie Phillips din oțel inoxidabil #2 Lungime de 1 inch | AC8WXK 3EJX3 05071011001#2€7.84
WERA TOOLS 05071012001 Phillips Inert Bit din oțel inoxidabil #3 1 inch lungime | AC8WXL 3EJX4 05071012001#3€7.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05071010001 Phillips Insert Bit din oțel inoxidabil #1 1 inch lungime
€7.84 /unitate