Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05071011001 Burghie Phillips din oțel inoxidabil #2 Lungime de 1 inch | AC8WXK 3EJX3

WERA TOOLS 05071011001 Phillips Insert Bit din oțel inoxidabil #2 1 inch lungime

În stoc
Articol: AC8WXK Model: 05071011001Crucea Ref: 3EJX3
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
€7.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului1"
Stil BitPhillips
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului#2
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipPhillips

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207806000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPreț
WERA TOOLS 05071010001 Phillips Insert Bit din oțel inoxidabil #1 1 inch lungime | AC8WXJ 3EJX2 05071010001#1€7.84
WERA TOOLS 05071012001 Phillips Inert Bit din oțel inoxidabil #3 1 inch lungime | AC8WXL 3EJX4 05071012001#3€7.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05071011001 Phillips Insert Bit din oțel inoxidabil #2 1 inch lungime
€7.84 /unitate