Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05071038001 Torx Insert Bit Stainless Steel T40 L 1 | AE3QHQ 5EPW0

WERA TOOLS 05071038001 Bit insert Torx din oțel inoxidabil T40 L 1

În stoc
Articol: AE3QHQ Model: 05071038001Crucea Ref: 5EPW0
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
€10.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului1"
Stil BitTorx (R)
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală1"
Dimensiunea punctuluiT40
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipTorx

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8207906000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPreț
WERA TOOLS 05071030001 Torx Insert Bit Oțel inoxidabil T x 8 L 1 | AE3QHM 5EPV7 05071030001T8€10.12
WERA TOOLS 05071031001 Torx Insert Bit Oțel inoxidabil T x 9 L 1 | AE3QHN 5EPV8 05071031001T9€8.48
WERA TOOLS 05071036001 Torx Insert Bit Oțel inoxidabil T x 27 L 1 | AE3QHP 5EPV9 05071036001T27€8.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05071038001 Bit insert Torx din oțel inoxidabil T40 L 1
€10.12 /unitate