Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05071082001 Phillips Power Bit din oțel inoxidabil #2 3 1/2 inch lungime | AC8WXN 3EJX6

WERA TOOLS 05071082001 Phillips Power Bit din oțel inoxidabil #2 3 1/2 inch Lungime

În stoc
Articol: AC8WXN Model: 05071082001Crucea Ref: 3EJX6
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
€20.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului3.5 "
Stil BitPhillips
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală3.5 "
Dimensiunea punctului#2
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipPhillips

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207806000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPreț
WERA TOOLS 05071081001 Phillips Power Bit din oțel inoxidabil #1 3 1/2 inch Lungime | AC8WXM 3EJX5 05071081001#1€20.67
WERA TOOLS 05071083001 Phillips Power Bit din oțel inoxidabil #3 3 1/inch Lungime | AC8WXP 3EJX7 05071083001#3€20.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05071082001 Phillips Power Bit din oțel inoxidabil #2 3 1/2 inch Lungime
€20.67 /unitate