Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05071094001 Burghie Torx inviolabile din oțel inoxidabil T x 30 L 3 1/2 | AE3QJN 5EPY1

WERA TOOLS 05071094001 Bit Torx inviolabil din oțel inoxidabil T x 30 L 3 1/2

În stoc
Articol: AE3QJN Model: 05071094001Crucea Ref: 5EPY1
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
€20.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de alimentare BO
Lungimea bitului3.5 "
Stil BitTorx (R)
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală3.5 "
Dimensiunea punctuluiTX30 BO
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipTorx

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8207906000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPreț
WERA TOOLS 05071089001 Bit Torx inviolabil din oțel inoxidabil T x 10 L 3.5 | AE3QJJ 5EPX7 05071089001TX10 BO€20.90
WERA TOOLS 05071090001 Bit Torx inviolabil din oțel inoxidabil T x 15 L 3 1/2 | AE3QJK 5EPX8 05071090001TX15 BO€20.90
WERA TOOLS 05071091001 Bit Torx rezistent la manipulare din oțel inoxidabil T x 20 L 3 1/2 | AE3QJL 5EPX9 05071091001TX20 BO€20.90
WERA TOOLS 05071092001 Burghie Torx inviolabile din oțel inoxidabil T x 25 L 3 1/2 | AE3QJM 5EPY0 05071092001TX25 BO€20.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05071094001 Bit Torx inviolabil din oțel inoxidabil T x 30 L 3 1/2
€20.90 /unitate