Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05071097001 Bit Power Bit din oțel inoxidabil #1 L 3 1/2 | AE3QJY 5EPZ0

WERA TOOLS 05071097001 Bit Power Bit din oțel inoxidabil #1 L 3 1/2

În stoc
Articol: AE3QJY Model: 05071097001Crucea Ref: 5EPZ0
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
€20.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului3.5 "
Stil BitRobertson Square Recess
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală3.5 "
Dimensiunea punctului#1
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipAdâncitura pătrată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8207806000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPreț
WERA TOOLS 05071098001 Bit Power Bit din oțel inoxidabil #2 L 3 1/2 | AE3QJZ 5EPZ1 05071098001#2€20.01
WERA TOOLS 05071099001 Bit Power Bit din oțel inoxidabil #3 L 3 1/2 | AE3QKA 5EPZ2 05071099001#3€20.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05071097001 Bit Power Bit din oțel inoxidabil #1 L 3 1/2
€20.01 /unitate