Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05074712002 Șurubelniță dinamometrică reglabilă Qr 25-55 in.-lb | AE7RJC 6AAV8

WERA TOOLS 05074712002 Șurubelniță dinamometrică reglabilă Qr 25-55 in.-lb

În stoc
Articol: AE7RJC Model: 05074712002Crucea Ref: 6AAV8
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
€316.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță cuplu reglabilă
Acuratete+/- 6%
Certificat de calibrareDa
Dimensiunea unității1 / 4 "
Grip TipPistol cu ​​mai multe componente cu protecție antiruliu
Tip mânerPistol
Material carcasăPlastic
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală6"
Incrementări ale scalei primare2.5 in.-lb.
Gama primară a scalei25 la 55 in.-lb.
RotațieCW
Tipcu mandrina cu eliberare rapidă Rapidaptor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8205400000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelTip mânerIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiPreț
WERA TOOLS 05074700003 Șurubelniță dinamometrică reglabilă Qr 0.3-1.2 Nm | AE7RHX 6AAV3 05074700003-0.05 Nm0.3 - 1.2 Nm€226.03
WERA TOOLS 05074701003 Șurubelniță dinamometrică reglabilă Qr 1.2-3.0 Nm | AE7RHY 6AAV4 05074701003Kraftform0.1 Nm1.2 - 3.0 Nm€225.45
WERA TOOLS 05074702003 Șurubelniță dinamometrică reglabilă Qr 3.0-6.0 Nm | AE7RHZ 6AAV5 05074702003Pistol0.25 Nm3 până la 6 Nm€312.86
WERA TOOLS 05074710002 Șurubelniță dinamometrică reglabilă Qr 2.5-11.5 inch Lungime | AE7RJA 6AAV6 05074710002Kraftform0.5 in.-lb.2.5 la 11.5 in.-lb.€218.26
WERA TOOLS 05074711002 Șurubelniță dinamometrică reglabilă Qr 11-29 in.-lb | AE7RJB 6AAV7 05074711002-1.0 in.-lb.11 la 29 in.-lb.€217.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05074712002 Șurubelniță dinamometrică reglabilă Qr 25-55 in.-lb
€316.23 /unitate