Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05104905002 Insulated Nut Driver 1/4 x 5 In | AE8ENK 6CRW6

WERA TOOLS 05104905002 Piuliță izolată 1/4 x 5 in

În stoc
Articol: AE8ENK Model: 05104905002Crucea Ref: 6CRW6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€15.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductor de piuliță izolat
Materialul lameiInstrument de oțel din aliaj
Culorimată
MânerPlastic ergonomic cu mai multe componente
Manipulați culoareaPortocaliu / Galben
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulMulti-componentă
Hex1 / 4 "
Dimensiune hexagonală1 / 4 "
NesparkingNu
Lungime totală9"
SAE sau MetricSAE
CoadăRundă
Lungime coadă5"
Material de coadăInstrument de oțel din aliaj
Tip ShankRundă solidă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8204200000
Tara natalaCZ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05104905002 Piuliță izolată 1/4 x 5 in
€15.00 /unitate