Camion de mână WESCO 210025 136 Poly, roată din cauciuc solid, capacitate de 600 lbs | AG7HLB 136-Z8

WESCO 210025 136 Camion de mână Poly, roată din cauciuc solid, capacitate de 600 lbs

În stoc
Articol: AG7HLB Model: 210025Crucea Ref: 136-Z8

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€378.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion manual de uz general
CuloriRoșu
Tip mânerMâner dublu
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului8"
Lățimea plăcii nasului14 "
Inălțime totală46 "
Lungime totală16.5 "
Lățimea totală22.5 "
Materialul roțiiCauciuc solid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.55
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)57.15

Variante de produs

ProdusModelTip mânerCapacitate de încărcareMaterialInălțime totalăLungime totalăMaterialul roțiiPreț
WESCO 210009 126 Camion de mână din aluminiu, roată din cauciuc Moldon, capacitate de 800 lbs | AG7HKM 126-R 210009Pin unic800 lb.Oţel46 "16.5 "Cauciuc Moldon€334.00
Camion de mână WESCO 210010 126 Poly, roată din cauciuc solid, capacitate de 600 lbs | AG7HKN 126-Z8 210010Pin unic600 lb.Oţel46 "16.5 "Cauciuc solid€376.41
WESCO 210011 126 Camion manual din oțel, roată din cauciuc semipneumatic, capacitate de 700 lbs | AG7HKP 126-Z 210011Pin unic700 lb.Oţel46 "18.5 "Semi-pneumatic€401.25
Camion de mână WESCO 210380 126 Poly, roată din cauciuc solid, capacitate de 800 lbs | AG7HKQ 126-Z2 210380Pin unic800 lb.Oţel46 "18.5 "Cauciuc solid€340.75
WESCO 210012 126 Camion manual din oțel, roată pneumatică din cauciuc P, capacitate de 700 lbs | AG7HKR 126-P 210012Pin unic700 lb.Oţel46 "18.5 "Pneumatic€378.38
WESCO 210370 126 Camion manual din oțel, roată pneumatică din cauciuc Pe, capacitate de 700 lbs | AG7HKT 126-PE 210370Pin unic700 lb.Oţel46 "18.5 "Pneumatic€358.11
WESCO 210016 126d Camion de mână din aluminiu, roată din cauciuc Moldon, capacitate de 800 lbs | AG7HKU 126D-R 210016Formă unică „D”800 lb.Oţel46 "16.5 "Cauciuc Moldon€461.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 210025 136 Camion de mână Poly, roată din cauciuc solid, capacitate de 600 lbs
€378.90 /unitate