WESCO 210051 Camion de mână din oțel rezistent, pernă pentru balon, capacitate de 900 lbs | AG7HPN 186-RK8

WESCO 210051 Camion de mână rezistent din oțel, pernă pentru baloane, capacitate de 900 lbs

În stoc
Element: AG7HPN Model: 210051Ref. cruce: 186-RK8

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€739.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână ergonomic cu patru roți
CuloriRoșu
Tip mânerBara cu două mâner / utilitar
Capacitate de încărcare900 lb.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului8"
Lățimea plăcii nasului13 "
Inălțime totală51 "
Lungime totală26 "
Lățimea totală22 "
Materialul roțiiPernă cu balon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.55
Înălțimea navei (cm)129.54
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)55.88

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăMaterialul roțiiPreț
WESCO 210125 Camion de mână din oțel, semipnematic, capacitate de 800 lbs | AG7HPP 186-ZC 210125800 lb.48 "25 "20.5 "Semi-pneumatic€583.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 210051 Camion de mână rezistent din oțel, pernă pentru baloane, capacitate de 900 lbs
€739.90 /unitate