WESCO 230031 Camion cu aparate manual din aluminiu, 8 cauciuc Moldon din aluminiu, capacitate 750 lbs, 59 | AG7HZR MRC-EC-R

WESCO 230031 Camion manual din aluminiu, cauciuc Moldon din aluminiu de 8 inchi, capacitate 750 lbs, 59 inchi

În stoc
Articol: AG7HZR Model: 230031Ref. cruce: MRC-EC-R

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,158.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână pentru aparate
Capacitate de încărcare750 lb.
MaterialAluminiu
Inălțime totală59 "
Lungime totală13 "
Lățimea totală24 "
RatchetManual
Materialul roțiiCauciuc Moldon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)149.86
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)60.96

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareLungime totalăMaterialul roțiiPreț
WESCO 230001 Camion pentru aparate cu rebobinare automată din aluminiu, cauciuc de 6 inchi, capacitate de 750 lbs | AG7HZL MRC 230001750 lb.11 "Cauciuc Moldon€959.64
WESCO 230002 Camion din aluminiu cu rebobinare automată, cauciuc de 8 inchi, capacitate de 750 lbs | AG7HZM MRC-R 230002750 lb.13 "Cauciuc Moldon€1,083.95
WESCO 230033 Camion cu aparate manual din aluminiu, capacitate de 600 lbs | AG7HZU MRC-EC-PWT 230033600 lb.15 "Pneumatic€1,278.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 230031 Camion manual din aluminiu, cauciuc Moldon din aluminiu de 8 inchi, capacitate 750 lbs, 59 inchi
€1,158.66 /unitate