WESCO 240001 Camion cu tambur din oțel cu patru roți, capacitate de 1000 lbs | AG7HEH 15BT

WESCO 240001 Camion cu tambur din oțel cu patru roți, capacitate de 1000 lbs

În stoc
Articol: AG7HEH Model: 240001Crucea Ref: 15BT

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€777.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
Capacitatea tamburului30 până la 55 gal.
Tip tamburOţel
Tip mânerDual
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală60 "
Lungime totală22 "
Lățimea totală24 "
Tip4 roți
Diametrul roților10" și 6"
Materialul roțiiCauciuc Moldon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.55
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)60.96

Detalii produs:

    • Manere butoaie din otel
    • Transporturi de tobe de 113.5 litri și 208.2 litri
    • Acoperire cu pulbere pentru o durabilitate mai mare a sculei
    • Cârligul care se fixează pe janta superioară, care va ajuta la încărcarea și descărcarea tamburilor

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totală Capacitatea tamburuluiLățimea totalăTipMaterialul roțiiPreț
WESCO 240002 Camion cu tambur din oțel, capacitate de 1000 lbs, înălțime de 58 inchi | AG7HEJ 15BTW 2400021000 lb.60 "30 până la 55 gal.24 "4 roțiPolyolefin€662.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240001 Camion cu tambur din oțel cu patru roți, capacitate de 1000 lbs
€777.65 /unitate