WESCO 240003 Camion cu tambur cu două roți, capacitate de 1000 lbs

În stoc
Articol: AG7HEL Model: 240003Crucea Ref: 20BT

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€728.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
Capacitatea tamburului30 până la 55 gal.
Tip tamburOţel
Tip mânerDual
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală60 "
Lungime totală17 "
Lățimea totală23.5 "
Tip2 roți
Materialul roțiiCauciuc Moldon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.3
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)59.69

Detalii produs:

    • Suportă butoaie de oțel
    • Transporturi de tobe de 113.5 litri și 208.2 litri
    • Finisaj acoperit cu pulbere pentru o durabilitate mai lungă
    • Cârlig de sonerie care se cuplează cu marginea superioară, care va ajuta la încărcarea și descărcarea butoaielor

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totală Capacitatea tamburuluiLățimea totalăTipMaterialul roțiiPreț
WESCO 240004 Camion cu tobe, capacitate de 1000 lbs, lățime de 23-3/4 inchi | AC9RNV 3JJJ3 / 20BTW 2400041000 lb.60 "30 până la 55 gal.23.5 "2 roțiPolyolefin€641.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240003 Camion cu tambur cu două roți, capacitate de 1000 lbs
€728.59 /unitate