WESCO 240004 Camion cu tobe, capacitate de 1000 lbs, lățime de 23-3/4 inchi | AC9RNV 3JJJ3 / 20BTW

WESCO 240004 Camion cu tobe, capacitate de 1000 lbs, lățime de 23-3/4 inchi

În stoc
Articol: AC9RNV Model: 240004Crucea Ref: 3JJJ3 / 20BTW

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€641.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
Asamblat/NeasamblatAsamblate
CuloriPortocaliu
Capacitatea tamburului30 până la 55 gal.
Tip tamburOţel
finalizareaEmail alchidic
Dia roata fata.10 "
Lățimea roții din față2-1/4 "
Tip mânerDual
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului17-1/2 "
Lățimea plăcii nasului61 "
Adâncimea totală17.5 "
Inălțime totală60 "
Lungime totală17 "
Lățimea totală23.5 "
Tip2 roți
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiPolyolefin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.1
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Suportă butoaie de oțel
    • Transporturi de tobe de 113.56 litri și 208.19 litri
    • Acoperire cu pulbere pentru o durabilitate mai mare a produsului
    • Cârligul care se angrenează cu janta superioară, care va ajuta la încărcarea și descărcarea butoaielor

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totală Capacitatea tamburuluiLățimea totalăTipMaterialul roțiiPreț
WESCO 240003 Camion cu tambur cu două roți, capacitate de 1000 lbs | AG7HEL 20BT 2400031000 lb.60 "30 până la 55 gal.23.5 "2 roțiCauciuc Moldon€728.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240004 Camion cu tobe, capacitate de 1000 lbs, lățime de 23-3/4 inchi
€641.26 /unitate