WESCO 240009 Camion economic cu două roți, cauciuc, capacitate de 1000 lbs | AG7HEE 5BT

WESCO 240009 Camion economic cu două roți, cauciuc, capacitate de 1000 lbs

În stoc
Articol: AG7HEE Model: 240009Crucea Ref: 5BT

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€586.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
Capacitatea tamburului30 până la 55 gal.
Tip tamburOţel
Tip mânerDual
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală62 "
Lungime totală17 "
Lățimea totală24.5 "
Tip2 roți
Materialul roțiiPolyolefin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.6
Înălțimea navei (cm)157.48
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)62.23

Detalii produs:

    • Construit pentru butoaie de oțel
    • Poate manipula în siguranță tobe de 113.5 litri și 208.2 litri
    • Acoperire cu pulbere pentru o durabilitate mai mare a aparatului
    • Cârlig de clopot care se fixează pe janta superioară, ceea ce va ajuta la încărcarea și descărcarea tamburilor în picioare

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totală Capacitatea tamburuluiLățimea totalăTipMaterialul roțiiPreț
WESCO 240010 Camion economic cu tambur din oțel, poliolefină, capacitate de 1000 lbs | AG7HEF 5BTW 2400101000 lb.62 "30 până la 55 gal.24.5 "2 roțiPolyolefin€548.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240009 Camion economic cu două roți, cauciuc, capacitate de 1000 lbs
€586.17 /unitate