WESCO 240091 Atașament furcă tambur, mâner unic, 1000 lbs.

În stoc
Articol: AG7HHJ Model: 240091Ref încrucișat: EGG-1

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,674.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de ridicare a tamburului, maxilar dublu
Acțiunea tobeiLift, Transport
Capacitatea tamburului30 până la 55 gal.
Material tamburFibră, plastic cu rame, oțel
Dimensiunea tamburului30 până la 55 gal.
Tip tamburÎnchis, Deschis
Dimensiune buzunar furcă5.5 "x 2"
Înălţime34 "
Lungime34 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual, mecanic automatizat
Inălțime totală34 "
Lungime totală34 "
Lățimea totală28 "
TipTambur unic
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.7
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)71.12

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
WESCO 240092 Atașament furcă tambur, mâner dublu, 1000 lbs. | AG7HHK OOU-2 240092Manual, mecanic automatizatFibră, plastic cu rame, oțelÎnchis, Deschis30 până la 55 gal.1000 lbs.Lift, Transport2€2,951.76
WESCO 240096 Suport pentru tambur cu montare furcă, un singur tambur, 30, 55 sau 80 gal., 1600 lbs. | AG7HHL GG-F1 240096Manual, mecanic automatizatFibră, plastic, poli, oțelÎnchis, Deschis30 gal. , 55 gal. , 80 gal.1600 lbs.Lift, Transport1€3,539.40
WESCO 240097 Suport pentru tambur cu montare furcă, tambur dublu, 1600 lbs. | AG7HHM GG-F2 240097Manual, mecanic automatizatFibră, plastic, poli, oțelÎnchis, Deschis30 gal. , 55 gal. , 80 gal.1600 lbs.Lift, Transport2€5,805.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240091 Atașament furcă tambur, mâner unic, 1000 lbs.
€1,674.94 /unitate