WESCO 260204 Masă cu ridicare înaltă cu foarfece duble, capacitate de 770 lbs | AG7JUX LT-770DSL

WESCO 260204 Masă cu ridicare înaltă cu foarfece duble, capacitate de 770 lbs

În stoc
Articol: AG7JUX Model: 260204Ref. transversală: LT-770DSL

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,574.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
CuloriGalben
Înălțimea de ridicare Max.51 "
Înălțimea de ridicare Min.14 "
Capacitate de încărcare770 lb.
Inălțime totală37 "
Lungime totală45.5 "
Lățimea totală19.5 "
Lungimea platformei35.5 "
Lățimea peronului19.5 "
Cu sprijinulPompa acționată de picior
Materialul roțiipoliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 102.15
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)115.57
Lățimea navei (cm)49.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 260204 Masă cu ridicare înaltă cu foarfece duble, capacitate de 770 lbs
€1,574.95 /unitate