WESCO 272400 Value Drum Grab, 1000 lbs. Capacitate, 30 sau 55 gal. | AG7HJC SVG-55

WESCO 272400 Value Drum Grab, 1000 lbs. Capacitate, 30 sau 55 gal.

În stoc
Articol: AG7HJC Model: 272400Ref încrucișat: SVG-55

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€760.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApucarea tobei
CuloriGalben
Acțiunea tobeiLift, Transport
Capacitatea tamburului30 până la 55 gal.
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului30 gal. , 55 gal.
Tip tamburOperații Închise
Dimensiune buzunar furcă5.5 "x 2"
Înălţime4.5 "
Lungime42.5 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialOțel sudat
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual, mecanic automatizat
Inălțime totală4.5 "
Lungime totală42.5 "
Lățimea totală28 "
TipFixed
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.25
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)107.95
Lățimea navei (cm)71.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272400 Value Drum Grab, 1000 lbs. Capacitate, 30 sau 55 gal.
€760.21 /unitate