WESCO 272561 Extensie de furcă din oțel pentru utilizare grea, 7-3/4 x 2-3/8 x 75-3/8 | AG7KRE

WESCO 272561 Extensie furcă din oțel de rezistență, 7-3/4" x 2-3/8" x 75-3/8"

Articol: AG7KRE Model: 272561
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€681.61 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensii furci
CuloriRoșu
MaterialOţel
Inălțime totală2.375 "
Lungime totală75.375 "
Lățimea totală7.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.45
Înălțimea navei (cm)6.03
Lungimea navei (cm)191.45
Lățimea navei (cm)19.69

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 272558 Extensie de furcă din oțel rezistent, 6-3/4" x 2-3/8" x 63-3/8" | AG7KRB 27255863.375 "6.75 "€563.73
WESCO 272559 Extensie de furcă din oțel pentru utilizare grea, 6-3/4" x 2-3/8" x 75-3/8" | AG7KRC 27255975.375 "6.75 "€474.99
RFQ
WESCO 272560 Extensie de furcă din oțel pentru utilizare grea, 7-3/4" x 2-3/8" x 63-3/8" | AG7KRD 27256063.375 "7.75 "€703.32
WESCO 272562 Extensie de furcă din oțel rezistent, 8-3/4" x 2-3/8" x 75-3/8" | AG7KRF 27256275.375 "8.75 "€564.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272561 Extensie furcă din oțel de rezistență, 7-3/4" x 2-3/8" x 75-3/8"
€681.61 /unitate