WESCO 272855 Transpaletă, capacitate de 4400 lbs, dimensiune 63 inch x 27 inch, oțel galvanizat | AG7JBZ GPT

WESCO 272855 Transpaletă, capacitate de 4400 lbs, dimensiune 63 inch x 27 inch, oțel galvanizat

În stoc
Articol: AG7JBZ Model: 272855Ref încrucișat: GPT

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,586.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportator paleți
Înălțimea furcii coborâtă3"
Înălțimea furcii ridicate7"
Lungimea furcii48 "
Lățimea furcii6.25 "
Capacitate de încărcare4400 lb.
MaterialOțel zincat
Inălțime totală48 "
Lungime totală63 "
Lățimea totală27 "
Pivot210 grade
Rola Dia.3"
Materialul cu roleNailon
Materialul roțiiNailon
Lățimea peste furci27 "
Lățimea între furci14.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.7
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)68.58

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareÎnălțimea furcii coborâtăLățimea furciiInălțime totalăPivotPreț
WESCO 272861 Transpaletă cu ridicare rapidă, capacitate de 5500 lbs, dimensiune 63 inch x 27 inch | AG7JAF 2728615500 lb.3"6"48 "200 grade€1,353.32
WESCO 272766 Transpaletă Deluxe cu pompă cu picior, capacitate de 5500 lbs, dimensiune furcă 27 inch x 48 inch | AG7JAG 2727665500 lb.3"6"48 "200 grade€1,338.99
WESCO 272670 Transpaletă pentru sarcini grele, capacitate de 6600 lbs, dimensiune furcă 27 inch x 48 inch | AG7JBH 2726706000 lb.3"7"48 "180 grade€1,303.01
WESCO 273400 Transpaletă cu patru căi, direcție la 180 de grade, capacitate de 4000 lbs | AG7JBR 2734004000 lb.1.75 "7"47 "180 grade€1,765.28
WESCO 272667 Transpaletă cu frână de mână, capacitate de 5500 lbs, dimensiune furcă 27 inch x 42 inch | AG7JBT 2726675500 lb.2.9 "6"48.25 "210 grade€1,260.08
WESCO 272149 Transpaletă, roți din poliuretan, capacitate de 4400 lbs | AG7JBU 2721494400 lb.2.9 "6"48.25 "190 grade€880.46
WESCO 272740 Transpalet special cu mâner, capacitate de 5000 lbs | AG7JBV 12U125 2727405000 lb.3.4 "7"48 "-€1,398.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272855 Transpaletă, capacitate de 4400 lbs, dimensiune 63 inch x 27 inch, oțel galvanizat
€1,586.18 /unitate