Stivuitor WESCO 272943 Power Drive, capacitate de 2200 lbs, dimensiune 35-1/4 inch x 5 inch | AG7JGP EKS-10

WESCO 272943 Stivuitor Power Drive, capacitate 2200 lbs, dimensiune 35-1/4 inch x 5 inch

Articol: AG7JGP Model: 272943Ref încrucișat: EKS-10
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€14,761.01 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor electric
Picioare de bază în interiorul Dia.19 "
Picioare de bază în afara Dia.27 "
CuloriRoșu
Înălțimea furcii coborâtă2.6 "
Înălțimea furcii ridicate98.25 "
Lungimea furcii35.25 "
Lățimea furcii5"
Înălțimea de ridicare Max.98.25 "
Înălțimea de ridicare Min.2.6 "
Capacitate de încărcare2200 lb.
Centrul de încărcare17.5 "
Inălțime totală117.5 "
Lungime totală64 "
Lățimea totală35 "
Cu sprijinulBaterie
Voltaj12
Materialul roțiiPoliuretan Moldon
Lățimea peste furci12 "- 29"
Lățimea între furci2 "- 19"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 371.7
Înălțimea navei (cm)298.45
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)88.9

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272943 Stivuitor Power Drive, capacitate 2200 lbs, dimensiune 35-1/4 inch x 5 inch
€14,761.01 /unitate