WESCO 272945 Camion cu tobe 550 lb. | AF3YRB 8FM52 / HDT-550

WESCO 272945 Camion cu tobe 550 lb.

În stoc
Articol: AF3YRB Model: 272945Ref încrucișat: 8FM52 / HDT-550

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,433.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
Capacitatea tamburului55 gal.
Tip tamburOțel cu margini
Capacitate de încărcare550 lb.
MaterialOţel
Număr de tobe1
Inălțime totală46 "
Lungime totală32.5 "
Lățimea totală40 "
Diametrul roților8"
Materialul roțiipoliuretan
Tip roatăpoliuretan
Roţi(2) Poliuretan rigid de 8" și pivotant de 5".

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.55
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8716805010
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272945 Camion cu tobe 550 lb.
€1,433.18 /unitate