WESCO 272997 Stivuitor manual convertibil 2-4-1 din oțel, pneumatic, capacitate de 800 lbs | AG7HMK 2-4-1 CON

WESCO 272997 Stivuitor manual convertibil 2-4-1 din oțel, pneumatic, capacitate de 800 lbs

În stoc
Articol: AG7HMK Model: 272997Cross Ref: 2-4-1 CON

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€516.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion manual cu 2 poziții
Tip întrerupător700
CuloriPortocaliu
MânerAluminiu
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului7.5 "
Lățimea plăcii nasului20 "
Inălțime totală53 "
Lungime totală23 "
Lățimea totală22.5 "
Dimensiunea platformei39 "
Materialul roțiiPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)134.62
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)57.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272997 Stivuitor manual convertibil 2-4-1 din oțel, pneumatic, capacitate de 800 lbs
€516.97 /unitate