WESCO 273445 Transpaletă cu motor de lux, capacitate de 3300 lbs | AG7JDF

WESCO 273445 Transpaletă cu motor de lux pentru utilizare ușoară, capacitate de 3300 lbs

În stoc
Articol: AG7JDF Model: 273445

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,862.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack pentru palet electric
CuloriRoșu
Înălțimea furcii coborâtă3"
Înălțimea furcii ridicate7.67 "
Lungimea furcii48 "
Lățimea furcii6.25 "
Lungime65 "
RidicareBaterie
Capacitate de încărcare3300 lb.
Inălțime totală50 "
Lungime totală65 "
Lățimea totală25.5 "
Pivot205 grade
Rola Dia.3"
Voltaj12
Lățimea peste furci25.5 "
Lățimea între furci13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 283.95
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)165.1
Lățimea navei (cm)64.77

Variante de produs

ProdusModelLungimeCapacitate de încărcareLungime totalăLățimea totalăVoltajPreț
WESCO 273446 Transpaletă cu motor de lux pentru sarcini grele, capacitate de 4400 lbs | AG7JDG 27344672 "4400 lb.72 "27 "24€16,510.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 273445 Transpaletă cu motor de lux pentru utilizare ușoară, capacitate de 3300 lbs
€13,862.00 /unitate