WESCO 273446 Transpaletă cu motor de lux pentru sarcini grele, capacitate de 4400 lbs | AG7JDG

WESCO 273446 Transpaletă de lux cu putere mare, capacitate de 4400 lbs

Articol: AG7JDG Model: 273446
€19,977.61 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack pentru palet electric
CuloriRoșu
Înălțimea furcii coborâtă3"
Înălțimea furcii ridicate7.67 "
Lungimea furcii48 "
Lățimea furcii6.25 "
Lungime72 "
RidicareBaterie
Capacitate de încărcare4400 lb.
Inălțime totală50 "
Lungime totală72 "
Lățimea totală27 "
Pivot180 grade
Rola Dia.3"
Voltaj24
Lățimea peste furci27 "
Lățimea între furci14.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 516.15
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)68.58

Variante de produs

ProdusModelLungimeCapacitate de încărcareLungime totalăLățimea totalăVoltajPreț
WESCO 273445 Transpaletă cu motor de lux, capacitate de 3300 lbs | AG7JDF 27344565 "3300 lb.65 "25.5 "12€13,862.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 273446 Transpaletă de lux cu putere mare, capacitate de 4400 lbs
€19,977.61 /unitate