WESCO 273453 Transpaletă, capacitate de 5500 lbs, dimensiune 51 inch x 21 inch | AG7JBA

WESCO 273453 Transpaletă, capacitate de 5500 lbs, dimensiune 51 inch x 21 inch

În stoc
Element: AG7JBA Model: 273453

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,132.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportator paleți
CuloriRoșu
Înălțimea furcii coborâtă2.9 "
Înălțimea furcii ridicate7.25 "
Lungimea furcii36 "
Lățimea furcii6"
MânerAcoperit cu cauciuc
Lungime51 "
Capacitate de încărcare5500 lb.
Inălțime totală48.25 "
Lungime totală51 "
Lățimea totală21 "
Pivot210 grade
Rola Dia.3"
Materialul cu rolePoliuretan Moldon
Materialul roțiiPoliuretan Moldon
Lățimea peste furci21 "
Lățimea între furci9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 62.55
Înălțimea navei (cm)122.56
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)53.34

Variante de produs

ProdusModelLungimea furciiLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 273454 Transpaletă, capacitate de 5500 lbs, dimensiune 63 inch x 21 inch | AG7JBB 27345448 "63 "21 "€1,101.25
WESCO 273448 Transpaletă, capacitate de 5500 lbs, dimensiune 63 inch x 27 inch | AG7JBC 27344848 "63 "27 "€1,114.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 273453 Transpaletă, capacitate de 5500 lbs, dimensiune 51 inch x 21 inch
€1,132.22 /unitate