Carucior de transfer baterie WESCO 274260, capacitate de 4000 lbs | AG7KRA BAT-TC

WESCO 274260 Cărucior de transfer al bateriei, capacitate de 4000 lbs

În stoc
Articol: AG7KRA Model: 274260Ref încrucișat: BAT-TC

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,243.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de transfer baterie
CuloriGalben
Dimensiune buzunar furcă6.75 "x 3.5"
Capacitate de încărcare4000 lb.
MaterialOţel
Înălțimea maximă a troliului35.5 "
Înălțimea min. troliu29.625 "
Inălțime totală41.5 "
Lungime totală55.875 "
Lățimea totală27.25 "
Baza cu role Dim26.75 "x 43.25"
Baza cu role Dim. exterioara27.25 "x 43.625"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.95
Înălțimea navei (cm)105.41
Lungimea navei (cm)141.92
Lățimea navei (cm)69.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 274260 Cărucior de transfer al bateriei, capacitate de 4000 lbs
€1,243.44 /unitate