WESCO 350030 Asd Camion cu platformă din aluminiu, capacitate de 3000 lbs, platformă 48 x 30 | AG7JWH ASD-3048

WESCO 350030 Camion cu platformă din aluminiu Asd, capacitate de 3000 lbs, platformă 48" x 30"

În stoc
Articol: AG7JWH Model: 350030Ref încrucișat: ASD-3048

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€826.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Puntea L x L48 "x 30"
Materialul de pe punteAluminiu
Capacitate de încărcare3000 lb.
Inălțime totală2.5 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală30 "
Stil de platformăSmooth

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)76.2

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăStil de platformăPreț
WESCO 350036 Camion cu platformă din aluminiu Atp, capacitate de 3000 lbs, platformă 36" x 24" | AG7JVZ ATP-2436 35003636 "24 "Model cu diamante€678.37
WESCO 350037 Camion cu platformă din aluminiu Atp, capacitate de 3000 lbs, platformă 48" x 24" | AG7JWA ATP-2448 35003748 "24 "Model cu diamante€850.62
WESCO 350039 Camion cu platformă din aluminiu Atp, capacitate 3000 lbs, platformă 48" x 30" | AG7JWB ATP-3048 35003948 "30 "Model cu diamante€868.50
Camion cu platformă din aluminiu WESCO 350040 Atp, capacitate de 3000 lbs, platformă 60" x 30" | AG7JWC ATP-3060 35004060 "30 "Model cu diamante€1,121.21
WESCO 350042 Camion cu platformă din aluminiu Atp, capacitate de 3000 lbs, platformă 60" x 36" | AG7JWD ATP-3660 35004260 "36 "Model cu diamante€1,201.55
WESCO 350043 Camion cu platformă din aluminiu Atp, capacitate de 3000 lbs, platformă 72" x 36" | AG7JWE ATP-3672 35004372 "36 "Model cu diamante€1,208.57
RFQ
WESCO 350027 Asd Camion cu platformă din aluminiu, capacitate de 3000 lbs, platformă 36" x 24" | AG7JWF ASD-2436 35002736 "24 "Smooth€670.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 350030 Camion cu platformă din aluminiu Asd, capacitate de 3000 lbs, platformă 48" x 30"
€826.41 /unitate