WESTWARD 10D616 Clemă în L Regular Duty 40 Ln | AA2CGL

WESTWARD 10D616 Clemă în L Regular Duty 40 Ln

În stoc
Articol: AA2CGL Model: 10D616

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€307.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru bară de braț glisant
Materialul bareiOţel
Dimensiunea barei13/32 x 4-23 / 36 In.
Grosimea barei (in.)13/32
Lățimea barei (inch)4-23 / 32
Față de clemă (in.)faza1-5 / 8
mâner Lungime4 23 / 32 "
Manipulați materialulOţel
Capacitate de încărcare2,500 Lb.
Max. Deschiderea maxilarului40in
Presiune nominală de prindere2,500
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1-5/32 x 19/32
Deschidere40in
Tip tamponSmooth
Dimensiunea șurubuluifaza 25/32 "
Diametru ax.faza 25/32 In.
Pad rotativfaza 1-5 / 8 x 5/8 In.
Tip pivotantDa
Adâncimea gâtului4-3/4 "
TipTaxa regulată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.058
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)112.7
Lățimea navei (cm)19.69
Codul HS8205700090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10D616 Clemă în L Regular Duty 40 Ln
€307.16 /unitate