WESTWARD 10D694 Menghină de banc Utilitară pivotantă 7 in | AA2CKE

WESTWARD 10D694 Menghină de banc Utilitară pivotantă 7 in

În stoc
Articol: AA2CKE Model: 10D694

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€435.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină de atelier
Tip de bazăPivotant
Turnarea corpului60,000 psi
Evaluarea taxeiStandard Duty
Fața maxilaruluizimțată
Tipul maxilaruluiînlocuibil
Lățimea fălcii7"
MaterialFier ductil
Max. Deschidere8"
Diametrul orificiului de montare.5 / 8 "
Numărul de șuruburi de blocare2
Număr de puncte de montare3
Inălțime totală8.88 "
Lungime totală20 "
Lățimea totală8.375 "
Capacitatea țevii1 - 2 "
ReversibilNu
Unghi pivotant360 grade
Adâncimea gâtului3"
Tip menghinăUtilitate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)21.21
Codul HS8205700030
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Fălcile țevii sunt incluse (da)

Variante de produs

ProdusModelUnghi pivotantTipul maxilaruluiLățimea fălciiAdâncimea gâtuluiMaterialDiametrul orificiului de montare.Inălțime totalăLungime totalăPreț
WESTWARD 10D695 Menghină de banc Utilitară pivotantă 6 in | AA2CKF 10D695360 gradeînlocuibil6"3"Fier ductil5 / 8 "8.88 "18 "€347.11
WESTWARD 10D710 Menghină de banc Utilitară Atelier pivotant 4-1/2 | AA2CKU 10D710180 gradeFălci superioare înlocuibile, fălci fixe pentru țevi4.5 "2.5 "Fontă15 / 32 "6.5 "10.5 "€231.63
WESTWARD 3FDG9 Menghină combinată pentru bancă 6 1/2 in | AC9AHV 3FDG9360 gradeFixed6"3"Fier ductil19 / 32 "7.25 "16.5 "€361.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10D694 Menghină de banc Utilitară pivotantă 7 in
€435.44 /unitate