WESTWARD 10D710 Menghină de banc Utilitară Atelier pivotant 4-1/2 | AA2CKU

WESTWARD 10D710 Menghină de banc Utilitară Atelier pivotant 4-1/2

În stoc
Element: AA2CKU Model: 10D710

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€231.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină de atelier
Tip de bazăPivotant
Turnarea corpului30,000 psi
Evaluarea taxeiStandard Duty
Fața maxilaruluizimțată
Tipul maxilaruluiFălci superioare înlocuibile, fălci fixe pentru țevi
Lățimea fălcii4.5 "
MaterialFontă
Max. Deschidere4"
Diametrul orificiului de montare.15 / 32 "
Numărul de șuruburi de blocare1
Număr de puncte de montare4
Inălțime totală6.5 "
Lungime totală10.5 "
Lățimea totală6 13 / 32 "
Capacitatea țevii1/8 to 1-1/2"
ReversibilNu
Unghi pivotant180 grade
Adâncimea gâtului2.5 "
Tip menghinăUtilitate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.28
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8205700030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Fălcile țevii sunt incluse (da)

Variante de produs

ProdusModelUnghi pivotantTipul maxilaruluiLățimea fălciiAdâncimea gâtuluiMaterialDiametrul orificiului de montare.Inălțime totalăLungime totalăPreț
WESTWARD 10D694 Menghină de banc Utilitară pivotantă 7 in | AA2CKE 10D694360 gradeînlocuibil7"3"Fier ductil5 / 8 "8.88 "20 "€435.44
WESTWARD 10D695 Menghină de banc Utilitară pivotantă 6 in | AA2CKF 10D695360 gradeînlocuibil6"3"Fier ductil5 / 8 "8.88 "18 "€347.11
WESTWARD 3FDG9 Menghină combinată pentru bancă 6 1/2 in | AC9AHV 3FDG9360 gradeFixed6"3"Fier ductil19 / 32 "7.25 "16.5 "€361.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10D710 Menghină de banc Utilitară Atelier pivotant 4-1/2
€231.63 /unitate