Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10E322 Priză 3/4 inch Drive 27mm 6 puncte standard | AA2DGN

WESTWARD 10E322 Priză 3/4 inch Drive 27mm 6 puncte standard

În stoc
Articol: AA2DGN Model: 10E322

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€17.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaComplet lustruit
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală2 1 / 16 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea27mm
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)3.8
Lungimea navei (cm)5.2
Lățimea navei (cm)3.8
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialNumăr de puncteLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
WESTWARD 10E316 Priză 3/4 inch Drive 19 mm 6 puncte standard | AA2DGG 10E316Complet lustruitAliaj de oțel62"19mmStandard€14.64
WESTWARD 10E317 Priză 3/4 inch Drive 21 mm 6 puncte standard | AA2DGH 10E317Complet lustruitAliaj de oțel62"21mmStandard€14.75
WESTWARD 10E318 Priză 3/4 inch Drive 22 mm 6 puncte standard | AA2DGJ 10E318Complet lustruitAliaj de oțel62"22mmStandard€14.73
WESTWARD 10E319 Priză 3/4 inch Drive 23 mm 6 puncte standard | AA2DGK 10E319Complet lustruitAliaj de oțel62"23mmStandard€4.83
WESTWARD 10E320 Priză 3/4 inch Drive 24 mm 6 puncte standard | AA2DGL 10E320Complet lustruitAliaj de oțel62"24mmStandard€15.03
WESTWARD 10E321 Priză 3/4 inch Drive 26 mm 6 puncte standard | AA2DGM 10E321Complet lustruitAliaj de oțel62 1 / 16 "26mmStandard€5.42
WESTWARD 10E323 Priză 3/4 inch Drive 28mm 6 puncte standard | AA2DGP 10E323Complet lustruitAliaj de oțel62 1 / 16 "28mmStandard€5.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10E322 Priză 3/4 inch Drive 27mm 6 puncte standard
€17.07 /unitate