Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10E872 Priză 1/4 inch Drive 16 mm 6 puncte standard | AA2EBN

WESTWARD 10E872 Priză 1/4 inch Drive 16mm 6 puncte standard

În stoc
Articol: AA2EBN Model: 10E872

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€7.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaComplet lustruit
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală31 / 32 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea16mm
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialNumăr de puncteLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
WESTWARD 10E874 Priză 1/4 inch Drive 16 mm 6 puncte adâncime | AA2EBQ 10E874Complet lustruitAliaj de oțel61 31 / 32 "16mmadâncime€4.49
WESTWARD 10E875 Priză 1/4 inch Drive 4mm 12 puncte standard | AA2EBR 10E875Complet lustruitAliaj de oțel1231 / 32 "4mmStandard€0.68
WESTWARD 10E876 Priză 1/4 inch Drive 4.5 mm 12 puncte standard | AA2EBT 10E876Complet lustruitAliaj de oțel1231 / 32 "4.5mmStandard€1.82
WESTWARD 10E879 Priză 1/4 inch Drive 4mm 12 puncte adâncime | AA2EBV 10E879Complet lustruitAliaj de oțel121 31 / 32 "4mmadâncime€3.05
WESTWARD 10E880 Priză 1/4 inch Drive 4.5 mm 12 puncte adâncime | AA2EBW 10E880Complet lustruitAliaj de oțel121 31 / 32 "4.5mmadâncime€0.98
WESTWARD 10E881 Priză 1/4 inch Drive 15 mm 12 puncte adâncime | AA2EBX 10E881Complet lustruitAliaj de oțel121 31 / 32 "15mmadâncime€3.90
WESTWARD 10E882 Priză 1/4 inch Drive 16 mm 12 puncte adâncime | AA2EBY 10E882Complet lustruitAliaj de oțel121 31 / 32 "16mmadâncime€1.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10E872 Priză 1/4 inch Drive 16mm 6 puncte standard
€7.13 /unitate