Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10E876 Priză 1/4 inch Drive 4.5 mm 12 puncte standard | AA2EBT

WESTWARD 10E876 Priză 1/4 inch Drive 4.5mm 12 puncte standard

În stoc
Element: AA2EBT Model: 10E876

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaComplet lustruit
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte12
Lungime totală31 / 32 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea4.5mm
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialNumăr de puncteLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
WESTWARD 10E872 Priză 1/4 inch Drive 16 mm 6 puncte standard | AA2EBN 10E872Complet lustruitAliaj de oțel631 / 32 "16mmStandard€6.44
WESTWARD 10E874 Priză 1/4 inch Drive 16 mm 6 puncte adâncime | AA2EBQ 10E874Complet lustruitAliaj de oțel61 31 / 32 "16mmadâncime€4.08
WESTWARD 10E875 Priză 1/4 inch Drive 4mm 12 puncte standard | AA2EBR 10E875Complet lustruitAliaj de oțel1231 / 32 "4mmStandard€0.68
WESTWARD 10E879 Priză 1/4 inch Drive 4mm 12 puncte adâncime | AA2EBV 10E879Complet lustruitAliaj de oțel121 31 / 32 "4mmadâncime€3.05
WESTWARD 10E880 Priză 1/4 inch Drive 4.5 mm 12 puncte adâncime | AA2EBW 10E880Complet lustruitAliaj de oțel121 31 / 32 "4.5mmadâncime€0.98
WESTWARD 10E881 Priză 1/4 inch Drive 15 mm 12 puncte adâncime | AA2EBX 10E881Complet lustruitAliaj de oțel121 31 / 32 "15mmadâncime€3.51
WESTWARD 10E882 Priză 1/4 inch Drive 16 mm 12 puncte adâncime | AA2EBY 10E882Complet lustruitAliaj de oțel121 31 / 32 "16mmadâncime€1.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10E876 Priză 1/4 inch Drive 4.5mm 12 puncte standard
€1.63 /unitate